品番 : EA936C-11
品名 : 2gx5本 アロンアルファ(エクストラ#2020)
仕様
| メーカー | 東亜合成 | 商品名 | アロンアルファ エクストラ2020 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 2g×5本 | 使用温度範囲 | 10~35℃ |
| 色 | 透明 | 硬化時間 | 数秒 |
| 主成分 | シアノアクリレート | 用途 | 耐久性をワンランク向上させたい、硬化時間を早めたいときに |
| 適用材質 | プラスチック、金属、メッキ、ゴム | ||
| 中粘度 | |||
| 難接着材(A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタールなど)、多孔質材(木材、皮革など)の接着に使用できます。 | |||
| クリアランスのある接着面でも速やかに接着します。 | |||
| 硬化した接着剤が白濁せず仕上りがきれいです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,700 円(税抜)/ 1,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/23 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | PACK | ||
| カタログページ | 1470ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA936C-11 2gx5本 アロンアルファ(エクストラ#2020) |
| EA936C-12 20g アロンアルファ(エクストラ#2020) |
