詳細表示

このページのURL:

品番 : EA936C-22

品名 : 20g アロンアルファ(エクストラ#4000)

仕様

メーカー 東亜合成 商品名 アロンアルファ エクストラ4000
内容量 20g 使用温度範囲 10~35℃
透明 硬化時間 数秒
主成分 シアノアクリレート 用途 耐久性をワンランク向上させたい、耐熱性が気になるときに
適用材質 プラスチック、金属、メッキ、ゴム
低粘度
速硬化型
耐熱性も向上しており、高温下でも高い接着力を保持します。
金属接着時の耐熱・耐衝撃性が良好
追加説明
カタログ価格

1,700 (税抜)/ 1,870 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/09/17 23:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1470ページ
バリエーション一覧
EA936C-21 2gx5本 アロンアルファ(エクストラ#4000)
EA936C-22 20g アロンアルファ(エクストラ#4000)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top