品番 : EA936DA-11
品名 : 3g 強力瞬間接着剤(耐衝撃/耐振動)
仕様
| メーカー | 呉工業(KURE) | 型番 | 1771 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ゴリラスーパーグルー | 内容量 | 3g |
| 仕様 | 液状 | 色 | 透明 |
| 硬化時間 | 1~5分 | 使用温度範囲 | -53~104℃ |
| 成分 | シアノアクリレート(85%) 合成樹脂(15%) | 重量 | 16g |
| 衝撃・振動に強い強力瞬間接着剤 | |||
| 各種工作、小物、アクセサリー、模型、置物、部品などの接着及び補修に | |||
| 最速10秒接着。液ダレしにくく作業がしやすい | |||
| ひび割れなど浸透が必要な箇所の接着に適しています。 | |||
| 内部硬化を防ぐ特殊キャップ | |||
| 耐水性無し | |||
| ※硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。完全硬化時間とは異なります。 | |||
| 【使用できるもの】 プラスチック、木材、金属、陶器、皮革、紙、ゴム 【使用できないもの】 ポリエチレン、ポリプロピレン、発泡スチロール、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ガラス、表面処理の弱いメッキ面、貴金属、高価格品、食器などの飲食物の触れる箇所 (※布・皮革・紙に付着すると発熱し火傷する恐れがあるので注意してください。) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
805 円(税抜)/ 886 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/14 01:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1472ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA936DA-11 3g 強力瞬間接着剤(耐衝撃/耐振動) |
| EA936DA-13 15g 強力瞬間接着剤(耐衝撃/耐振動) |
