品番 : EA939AA-21
品名 : 5kg 活性炭(ヤシガラ/大粒)
仕様
| メーカー | ユーイーエス(UES) | 型番 | KD-GA-X |
|---|---|---|---|
| 粒度(メッシュ) | 4×8 | 内容量 | 5kg |
| 用途 | 脱臭、浄化用 | 材質 | ヤシ殻活性炭 |
| 放流基準に達しない排水処理、脱臭・排ガス対策に | |||
| 水や空気の有害な化学物質・汚れ・ニオイを吸着します。 | |||
| 有害な重金属類は含まれていません。 | |||
| 一般品より賦活レベルが高く、吸着性能と製品寿命が優れています。 | |||
| 表面積が大きく、ニオイや有害物資の除去性能が高い。 | |||
| 硬度により摩擦に強い | |||
| 洗浄済で微粉を抑制 | |||
| 保管する場合は袋を密閉し高温・多湿をさけて室内暗所に保管してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,400 円(税抜)/ 15,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/09/18 00:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2142ページ 2155ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA939AA-21 5kg 活性炭(ヤシガラ/大粒) |
| EA939AA-22 5kg 活性炭(ヤシガラ/細粒) |
ウェブカタログ画像
拡大
