品番 : EA940AC-6
品名 : 125V/7Ax20m スピーカーコード(赤/黒)
仕様
| 定格容量 | 7A 125V(0.75m㎡×2心) | カラー | レッド・ブラック |
|---|---|---|---|
| 長さ | 20m |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,250 円(税抜)/ 5,775 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/23 06:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1134ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940AC-6 125V/7Ax20m スピーカーコード(赤/黒) |
| EA940AC-8 125V/7Ax50m スピーカーコード(赤/黒) |
