品番 : EA940AD-5
品名 : 125V/15A/ 5m プラグ付コード(アース端子付)
仕様
| メーカー | 正和電工 | 型番 | SYU-5B |
|---|---|---|---|
| 定格 | 15A・125V(1500W) | 電線仕様 | SVCT1.25m㎡×3心 |
| 長さ | 5m | 重量 | 700g |
| カラー | 黒 | ||
| 3芯タイプの取替用電源コード(アース端子付き) | |||
| 電動工具等の電源コードの修理にご使用いただけます。 | |||
| 電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。 | |||
| 端末は、丸端子付きなので機器への接続に大変便利 | |||
| 15Aまでの機器に使用できますが、お取り換えの際は機器本体の取扱説明書をご確認下さい。 | |||
| プラグは、CMJ登録PVCを使用しており耐トラキング性能試験にも適合しております。 | |||
| <使用上のご注意> ・商品の許容量は、接続する機器類の負荷をご確認の上、許容量内でご使用下さい。 ・各製品の定格は、VCT3c×0.75m㎡仕様で12A-1200Wとなり、VCT3c×1.25m㎡仕様で15A-1500Wとなります。 ・コードは束ねた状態または固定した状態で使用しないで下さい。発熱し発火の原因となり非常に危険です。 ・プラグの抜き差しは必ずプラグ部分を持って行って下さい。電線部分を持って抜き差ししますと、断線の恐れがあり危険です。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,880 円(税抜)/ 3,168 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/11/12 11:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1134ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940AD-3 125V/15A/ 3m プラグ付コード(アース端子付) |
| EA940AD-5 125V/15A/ 5m プラグ付コード(アース端子付) |
