詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940AE-46

品名 : 300V/7A/2.0m 丸打ちコード(白)

仕様

メーカー 朝日電器(ELPA) 型番 RF-2H(W)
定格容量 300V 7A サイズ 0.75m㎡(0.18mm×30芯)
全長 2m カラー ホワイト
屋内で使用するAC300V以下の吊下照明器具のコードに最適
追加説明
カタログ価格

905 円(税抜)/ 996 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/13 12:13現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1134ページ
バリエーション一覧
EA940AE-46 300V/7A/2.0m 丸打ちコード(白)
EA940AE-47 300V/7A/2.0m 丸打ちコード(黒)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top