品番 : EA940AE-66
品名 : 125V/15A/3.0m プラグ付コード(端子付)
仕様
| 定格容量 | 15A125V | コード種類 | VFF 2.0SQ |
|---|---|---|---|
| 長さ | 3m | ||
| 手持ちのコンセントや照明などの配線加工に最適 | |||
| 先端棒端子付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,650 円(税抜)/ 1,815 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/10 01:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940AE-65 125V/15A/2.0m プラグ付コード(端子付) |
| EA940AE-66 125V/15A/3.0m プラグ付コード(端子付) |
