詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940AG-15

品名 : 300V/12A/ 5m ビニールキャブタイヤケーブル(3芯/灰)

仕様

定格容量 12A 300V
(1.25m㎡×3心)
絶縁体厚さ 0.6mm
公称断面積 1.25m㎡ 仕上外径 7.8mm
コード長 5m カラー グレー
日本製
3心(白・黒・赤)
屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。
VCTF
追加説明
カタログ価格

2,880 (税抜)/ 3,168 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2025/08/20 21:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1179ページ
バリエーション一覧
EA940AH-201 300V/ 7A/ 10m ビニールキャブタイヤケーブル(3芯/灰)
EA940AH-202 300V/ 7A/ 20m ビニールキャブタイヤケーブル(3芯/灰)
EA940AH-205 300V/ 7A/ 50m ビニールキャブタイヤケーブル(3芯/灰)
EA940AH-251 300V/ 7A/ 10m ビニールキャブタイヤケーブル(3芯/黒)
EA940AH-252 300V/ 7A/ 20m ビニールキャブタイヤケーブル(3芯/黒)
EA940AH-255 300V/ 7A/ 50m ビニールキャブタイヤケーブル(3芯/黒)
EA940AG-15 300V/12A/ 5m ビニールキャブタイヤケーブル(3芯/灰)
EA940AG-16 300V/12A/ 10m ビニールキャブタイヤケーブル(3芯/灰)
EA940AG-17 300V/12A/ 20m ビニールキャブタイヤケーブル(3芯/灰)
EA940AG-18 300V/12A/ 5m ビニールキャブタイヤケーブル(3芯/黒)
EA940AG-19 300V/12A/ 10m ビニールキャブタイヤケーブル(3芯/黒)
EA940AG-20 300V/12A/ 20m ビニールキャブタイヤケーブル(3芯/黒)
EA940AG-21 300V/17A/ 5m ビニールキャブタイヤケーブル(3芯/灰)
EA940AG-22 300V/17A/ 10m ビニールキャブタイヤケーブル(3芯/灰)
EA940AG-23 300V/17A/ 20m ビニールキャブタイヤケーブル(3芯/灰)
EA940AG-26 300V/17A/ 20m ビニールキャブタイヤケーブル(3芯/黒)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top