品番 : EA940AG-30A
品名 : 600V/19A/ 30m ゴムキャブタイヤケーブル(3心)
仕様
| 略号 | 2CT | 用途 | 屋内外移動用電気機器電源用 |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 19A 600V(2m㎡×3心) | 長さ | 30m |
| 公称断面積 | 2.0m㎡ | 仕上外径 | 13.0mm |
| 曲げ半径 | 51mm以上 | 定格温度 | 60℃ |
| 天然ゴム絶縁 天然ゴムシースキャブタイヤケーブル | |||
| 撚線 | |||
| 3心(白・黒・赤) | |||
| 柔軟性、耐寒性、耐摩耗性に優れます | |||
| 日本製 | |||
| PSEマーク取得商品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,900 円(税抜)/ 18,590 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 02:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1138ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940AG-30A 600V/19A/ 30m ゴムキャブタイヤケーブル(3心) |
| EA940AG-50A 600V/19A/ 50m ゴムキャブタイヤケーブル(3心) |
| EA940AG-230A 600V/28A/ 30m ゴムキャブタイヤケーブル(3芯) |
| EA940AG-250A 600V/28A/ 50m ゴムキャブタイヤケーブル(3芯) |
ウェブカタログ画像
拡大
