詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940AG-534

品名 : 0.75m㎡x20m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル

仕様

略号 VCT 用途 600V以下の移動用電気機器用
定格容量 13A 600V(0.75m㎡×3心) 長さ 20m
公称断面積 0.75m㎡ 仕上外径 9.2mm
曲げ半径 37mm以上 定格温度 移動:-15~60℃
固定:-30~60℃
柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます
3心(白・黒・赤)
耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシース
キャブタイヤケーブル
一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。
据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。
PSEマーク取得商品
追加説明
カタログ価格

6,350 (税抜)/ 6,985 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/03/24 17:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1137ページ
バリエーション一覧
EA940AG-531 0.75m㎡x 5m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-532 0.75m㎡x10m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-534 0.75m㎡x20m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-534C 0.75m㎡x50m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-535 1.25m㎡x 5m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-536 1.25m㎡x10m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-538 1.25m㎡x20m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-538C 1.25m㎡x50m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-539 2 m㎡x 5m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-540 2 m㎡x10m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-542 2 m㎡x20m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-542C 2 m㎡x50m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-543 3.5 m㎡x 5m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-544 3.5 m㎡x10m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-545 3.5 m㎡x15m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-546 3.5 m㎡x20m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-546C 3.5 m㎡x50m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-547 5.5 m㎡x 5m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-548 5.5 m㎡x10m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-549 5.5 m㎡x15m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-550 5.5 m㎡x20m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-550C 5.5 m㎡x50m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-551 8 m㎡x 5m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-552 8 m㎡x10m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-553 8 m㎡x15m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-554 8 m㎡x20m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-554C 8 m㎡x50m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
ウェブカタログ画像
  • キャブタイヤケーブル(CT:Cab Tyre)
  • キャブタイヤケーブルの許容電流

資料

カタログ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top