詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940AG-570

品名 : 2 m㎡x10m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル

仕様

略号 VCT 用途 600V以下の移動用電気機器用
定格容量 20A 600V(2.0m㎡×4心) 長さ 10m
公称断面積 2.0m㎡ 仕上外径 11.8mm
曲げ半径 48mm以上 定格温度 移動:-15~60℃
固定:-30~60℃
耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシース
キャブタイヤケーブル
4心(白・黒・赤・緑)
柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます
一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。
据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。
PSEマーク取得商品
追加説明
カタログ価格

8,780 (税抜)/ 9,658 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/07/15 13:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1137ページ
バリエーション一覧
EA940AG-561 0.75m㎡x 5m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-562 0.75m㎡x10m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-564 0.75m㎡x20m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-564C 0.75m㎡x50m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-565 1.25m㎡x 5m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-566 1.25m㎡x10m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-568 1.25m㎡x20m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-568C 1.25m㎡x50m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-569 2 m㎡x 5m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-570 2 m㎡x10m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-572 2 m㎡x20m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-572C 2 m㎡x50m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-573 3.5 m㎡x 5m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-574 3.5 m㎡x10m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-576 3.5 m㎡x20m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-576C 3.5 m㎡x50m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-577 5.5 m㎡x 5m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-578 5.5 m㎡x10m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-580 5.5 m㎡x20m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-580C 5.5 m㎡x50m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-581 8 m㎡x 5m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-582 8 m㎡x10m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-583 8 m㎡x15m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-584 8 m㎡x20m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-584C 8 m㎡x50m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル
ウェブカタログ画像
  • キャブタイヤケーブルの許容電流
  • キャブタイヤケーブル(CT:Cab Tyre)

資料

カタログ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top