品番 : EA940AG-643
品名 : 3.5 m㎡x 5m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
仕様
| 略号 | VCT | 用途 | 工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに。 |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 28A 600V (3.5m㎡×3心) | 長さ | 5m |
| 公称断面積 | 3.5m㎡ | 仕上外径 | 12.5mm |
| 定格温度 | 60℃ | ||
| ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル | |||
| 3心(白・黒・赤) | |||
| 可とう性にすぐれています。 | |||
| PSEマーク取得商品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,890 円(税抜)/ 4,279 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/13 01:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1137ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940AG-643 3.5 m㎡x 5m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル |
| EA940AG-644 3.5 m㎡x10m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル |
| EA940AG-646 3.5 m㎡x20m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル |
| EA940AG-646C 3.5 m㎡x50m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル |
