詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940AG-650

品名 : 5.5 m㎡x20m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル

仕様

略号 VCT 用途 工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに。
定格容量 36A 600V (5.5m㎡×3心) 長さ 20m
公称断面積 5.5m㎡ 仕上外径 15.0mm
定格温度 60℃
ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル
3心(白・黒・赤)
可とう性にすぐれています。
PSEマーク取得商品
追加説明
カタログ価格

26,200 (税抜)/ 28,820 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/23 05:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1137ページ
バリエーション一覧
EA940AG-647 5.5 m㎡x 5m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-648 5.5 m㎡x10m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-649 5.5 m㎡x15m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-650 5.5 m㎡x20m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
EA940AG-650C 5.5 m㎡x50m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル
ウェブカタログ画像
  • キャブタイヤケーブルの許容電流
  • キャブタイヤケーブル(CT:Cab Tyre)

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top