詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940AH-50

品名 : 600V/20A/ 50m ビニールキャブタイヤケーブル(2芯)

仕様

略号 VCT 用途 移動用電気機器の電源、配線として。
定格容量 20A 600V (2m㎡×2心) 長さ 50m
公称断面積 2m㎡ 仕上外径 10.4mm
ビニル絶縁キャブタイヤケーブル
2心(白・黒)
PSEマーク取得商品
追加説明 ●銅の量…100mあたり3.9kg、50mあたり1.95kg(2007/1/10)
カタログ価格

15,200 円(税抜)/ 16,720 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/23 02:25現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1137ページ
バリエーション一覧
EA940AH-50 600V/20A/ 50m ビニールキャブタイヤケーブル(2芯)
EA940AH-100 600V/20A/100m ビニールキャブタイヤケーブル(2芯)
ウェブカタログ画像
  • キャブタイヤケーブルの許容電流
  • キャブタイヤケーブル(CT:Cab Tyre)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top