品番 : EA940AP-101
品名 : 150V/7.8A/1対x10m 多目的計装用ケーブル
仕様
| メーカー | 太陽ケーブルテック | 用途 | 端末機器、計測機器、その他あらゆる電子・電気機器の内部配線に |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 7.8A 150V (0.3m㎡×1対) |
長さ | 10m |
| 導体構成 | 0.18mm/12本 | 導体外径 | 0.7mm |
| 絶縁体厚さ | 0.3mm | シース厚さ | 0.6mm |
| 仕上外径 | 4.5mm | 識別 | 第1種線心:黒 第2種線心:白/黒 |
| シース色 | 黒 | 導体抵抗 | 66.3Ω/Km以下 |
| 使用最高温度 | 80℃ | 使用最低温度 | 敷設可能:-10℃ 固定配線:-30℃ |
| 材質 | 絶縁体:耐熱PVC シース:耐油耐熱難熱柔軟性PVC |
||
| 多目的対撚り型シールド付き計装用ケーブル | |||
| ノイズ性の要求される工作機械の制御回路への配線や、耐油性・難燃性の要求される配線箇所での使用が可能。 | |||
| RS232C対応ケーブル | |||
| シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性 | |||
| シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐寒性PVCを使用 | |||
| UL VW-1,cUL FT2の燃焼試験に対応 | |||
| ドレンワイヤ入り | |||
| ・RoHS対応品 | |||
| 認証【UL AWM】 ・適合規格:UL 758 ・形式記号:UL STYLE 2936 ・導体:UL 758 ・難熱性:FT2 認証【cUL AWM】 ・適合規格:CSA C22.2 No.210 ・形式記号:CSA AWM ⅡA ・導体:CSA C22.2 No.210 ・難熱性:FT2 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,260 円(税抜)/ 6,886 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/07/31 06:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1134ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940AP-101 150V/7.8A/1対x10m 多目的計装用ケーブル |
| EA940AP-102 150V/7.8A/1対x20m 多目的計装用ケーブル |
| EA940AP-106 150V/ 10A/1対x10m 多目的計装用ケーブル |
| EA940AP-107 150V/ 10A/1対x20m 多目的計装用ケーブル |
ウェブカタログ画像
拡大
