詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940AP-36

品名 : 300V/12A/4芯x10m 高機能計装用ケーブル

仕様

メーカー 太陽ケーブルテック 用途 交流300V以下の耐環境型ケーブルとして工作機械、建設用機械、ロボット電源回路などに
定格容量 12A 300V
(1.25m㎡×4心)
長さ 10m
導体構成 0.18mm/50本 導体外径 1.5mm
絶縁体厚さ 0.6mm シース厚さ 1.0mm
仕上外径 8.5mm 絶縁体色 白/黒/赤/緑
シース色 導体抵抗 15.1Ω/Km以下
曲げ半径 51.0mm以上 使用最高温度 60℃
使用最低温度 敷設可能:-10℃
固定配線:-30℃
材質 絶縁体:PVC
シース:耐油耐熱難熱柔軟性PVC
電子機器配線用耐油難燃柔軟性ビニルキャッブタイヤコード(VCTF)
柔軟性に優れ、耐油・耐環境性の要求される過酷な状況下での使用が可能。
シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性
シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐寒性PVCを使用
UL VW-1の難熱対応
・電気用品安全法適合
・RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

7,960 (税抜)/ 8,756 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/07/31 07:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1136ページ
バリエーション一覧
EA940AP-31 300V/ 7A/4芯x10m 高機能計装用ケーブル
EA940AP-32 300V/ 7A/4芯x20m 高機能計装用ケーブル
EA940AP-34 300V/ 7A/4芯x50m 高機能計装用ケーブル
EA940AP-36 300V/12A/4芯x10m 高機能計装用ケーブル
EA940AP-37 300V/12A/4芯x20m 高機能計装用ケーブル
EA940AP-39 300V/12A/4芯x50m 高機能計装用ケーブル
EA940AP-41 300V/15A/4芯x10m 高機能計装用ケーブル
EA940AP-42 300V/15A/4芯x20m 高機能計装用ケーブル
EA940AP-44 300V/15A/4芯x50m 高機能計装用ケーブル
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top