品番 : EA940AP-7
品名 : 300V/12A/2芯x20m 高機能計装用ケーブル
仕様
| メーカー | 太陽ケーブルテック | 用途 | 交流300V以下の耐環境型ケーブルとして工作機械、建設用機械、ロボット電源回路などに |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 12A 300V (1.25m㎡×2心) |
長さ | 20m |
| 導体構成 | 0.18mm/50本 | 導体外径 | 1.5mm |
| 絶縁体厚さ | 0.6mm | シース厚さ | 1.0mm |
| 仕上外径 | 7.4mm | 絶縁体色 | 白/黒 |
| シース色 | 黒 | 導体抵抗 | 15.1Ω/Km以下 |
| 曲げ半径 | 44.4mm以上 | 使用最高温度 | 60℃ |
| 使用最低温度 | 敷設可能:-10℃ 固定配線:-30℃ |
材質 | 絶縁体:PVC シース:耐油耐熱難熱柔軟性PVC |
| 電子機器配線用耐油難燃柔軟性ビニルキャッブタイヤコード(VCTF) | |||
| 柔軟性に優れ、耐油・耐環境性の要求される過酷な状況下での使用が可能。 | |||
| シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性 | |||
| シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐寒性PVCを使用 | |||
| UL VW-1の難熱対応 | |||
| ・電気用品安全法適合 ・RoHS対応品 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,800 円(税抜)/ 9,680 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/31 06:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1136ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
