詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940AR-2

品名 : 5.4mmx 20m 同軸ケーブル(75Ω/黒)

仕様

地上デジタル用(短い屋内配線)
入力インピーダンス 75Ω用 サイズ φ5.4mm
規格 3C-2V ケーブル長 20m
色 黒 材質 絶縁体:ポリエチレン、編線組:銅
追加説明
カタログ価格

8,830 円(税抜)/ 9,713 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/23 02:19現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1134ページ
バリエーション一覧
EA940AR-2 5.4mmx 20m 同軸ケーブル(75Ω/黒)
EA940AR-5 5.4mmx 50m 同軸ケーブル(75Ω/黒)
EA940AR-12 7.4mmx 20m 同軸ケーブル(75Ω/黒)
EA940AR-15 7.4mmx 50m 同軸ケーブル(75Ω/黒)
メイン画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top