詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940AR-35

品名 : 6.0mmx 50m 同軸ケーブル(75Ω/灰)

仕様

地上デジタル、BS用(屋内外配線)
入力インピーダンス 75Ω用 サイズ φ6.0mm
規格 S4C-BG ケーブル長 50m
材質 絶縁体:発泡ポリエチレンとアルミ箔、編線組:銅
外部雑音に強い
耐熱性・超低損失タイプ
追加説明
カタログ価格

18,300 (税抜)/ 20,130 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/31 06:56現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1134ページ
バリエーション一覧
EA940AR-32 6.0mmx 20m 同軸ケーブル(75Ω/灰)
EA940AR-35 6.0mmx 50m 同軸ケーブル(75Ω/灰)
EA940AR-42 7.4mmx 20m 同軸ケーブル(75Ω/灰)
EA940AR-45 7.4mmx 50m 同軸ケーブル(75Ω/灰)
メイン画像

資料

サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top