品番 : EA940AR-65
品名 : 5.4mmx 50m 同軸ケーブル(75Ω/黒)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正
26/03/11 ●材質 (誤)編線組:アルミ (正)編組線:銅覆アルミ合金 (No.57 1157)
仕様
| 入力インピーダンス | 75Ω用 | サイズ | φ5.4mm |
|---|---|---|---|
| 規格 | 3C-2V | ケーブル長 | 50m |
| 色 | 黒 | 材質 | 絶縁体:ポリエチレン 編組線:銅覆アルミ合金 |
| 地上デジタル用(短い屋内配線) | |||
| 監視カメラにも利用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,200 円(税抜)/ 15,620 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/31 06:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1134ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940AR-62 5.4mmx 20m 同軸ケーブル(75Ω/黒) |
| EA940AR-65 5.4mmx 50m 同軸ケーブル(75Ω/黒) |
ウェブカタログ画像
拡大

