品番 : EA940AR-82
品名 : 7.4mmx 20m 同軸ケーブル(75Ω/灰)
仕様
| 地上デジタル、BS用(長い屋内外配線) | |||
| 監視カメラにも利用できます。 | |||
| 入力インピーダンス | 75Ω用 | サイズ | φ7.4mm |
|---|---|---|---|
| 規格 | S5C-FB | ケーブル長 | 20m |
| 色 | 灰 | 材質 | 絶縁体:発泡ポリエチレンとアルミ箔、編線組:アルミ |
| 外部雑音に強い | |||
| 耐熱性・超低損失タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,000 円(税抜)/ 8,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/23 05:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1134ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940AR-72 7.4mmx 20m 同軸ケーブル(75Ω/黒) |
| EA940AR-75 7.4mmx 50m 同軸ケーブル(75Ω/黒) |
| EA940AR-82 7.4mmx 20m 同軸ケーブル(75Ω/灰) |
| EA940AR-85 7.4mmx 50m 同軸ケーブル(75Ω/灰) |
ウェブカタログ画像
拡大
