品番 : EA940AV-301
品名 : 1.6mmx2心/600V18A VAケーブル(10m/黒)
仕様
| 定格容量 | 18A 600V (1.6mm×2心) |
仕上外径 | 6.2×9.4mm |
|---|---|---|---|
| 絶縁体厚さ | 0.8mm | シース厚さ | 1.5mm |
| 絶縁体色 | 白/黒 | シース色 | 黒 |
| 長さ | 10m | ||
| 単線 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,380 円(税抜)/ 3,718 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/12 09:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1136ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
色:黒

