詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940AX-15

品名 : 1.25mm2x50m/2芯 [2種EPゴム]キャブタイヤケーブル

仕様

メーカー 富士電線 用途 工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路用
定格容量 20A 600V
(1.25m㎡×2心)
長さ 50m
導体構成 0.18mm/50本 導体外径 1.5mm
絶縁体厚さ 0.8mm シース厚さ 1.7mm
仕上外径 9.8mm 絶縁体色 白/黒
シース色 黒 導体抵抗 16.0Ω/km
曲げ半径 40mm以上 使用最高温度 75℃
使用最低温度 固定:-40℃
移動:-25℃
材質 絶縁体:エチレンプロロピレンゴム
シース:クロロプレンゴム
2種EPゴム絶縁体クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル(2PNCT)
絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、シースはクロロプレンのため対候性、耐油性にも優れています
認証区分
・JIS C3327
・電気用品安全法 JET1342-11012-1011
追加説明
カタログ価格

33,700 円(税抜)/ 37,070 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/07 08:37現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1137ページ
バリエーション一覧
EA940AX-1 0.75m㎡x10m/2芯 [2種EPゴム]キャブタイヤケーブル
EA940AX-2 0.75m㎡x20m/2芯 [2種EPゴム]キャブタイヤケーブル
EA940AX-3 0.75m㎡x30m/2芯 [2種EPゴム]キャブタイヤケーブル
EA940AX-5 0.75mm2x50m/2芯 [2種EPゴム]キャブタイヤケーブル
EA940AX-11 1.25m㎡x10m/2芯 [2種EPゴム]キャブタイヤケーブル
EA940AX-12 1.25m㎡x20m/2芯 [2種EPゴム]キャブタイヤケーブル
EA940AX-13 1.25m㎡x30m/2芯 [2種EPゴム]キャブタイヤケーブル
EA940AX-15 1.25mm2x50m/2芯 [2種EPゴム]キャブタイヤケーブル
EA940AX-21 2.0m㎡x10m/2芯 [2種EPゴム]キャブタイヤケーブル
EA940AX-22 2.0m㎡x20m/2芯 [2種EPゴム]キャブタイヤケーブル
EA940AX-23 2.0m㎡x30m/2芯 [2種EPゴム]キャブタイヤケーブル
EA940AX-25 2.0mm2x50m/2芯 [2種EPゴム]キャブタイヤケーブル
EA940AX-31 3.5m㎡x10m/2芯 [2種EPゴム]キャブタイヤケーブル
EA940AX-32 3.5m㎡x20m/2芯 [2種EPゴム]キャブタイヤケーブル
EA940AX-33 3.5m㎡x30m/2芯 [2種EPゴム]キャブタイヤケーブル
EA940AX-35 3.5mm2x50m/2芯 [2種EPゴム]キャブタイヤケーブル
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • キャブタイヤケーブルの許容電流
  • キャブタイヤケーブル(CT:Cab Tyre)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top