品番 : EA940BA-1
品名 : AC125V/15A プラグ変換アダプター(アース付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | ハタヤリミテッド(HATAYA) | 型番 | K-2PE |
|---|---|---|---|
| コンセント定格 | 15A、125V (1500W) 接地付 | ||
| 絶縁チューブの取付チェーンがついているので、ショートする心配がなく、紛失することもありません。 | |||
| 2P接地付プラグから2Pプラグへの変換用アダプターとして使用できます。 | |||
| 仕様 | 接地2P→2P | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,250 円(税抜)/ 1,375 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/05 03:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1886ページ | ||||
代替品
![]() |
|

