品番 : EA940BA-14
品名 : AC125V/15A プラグ変換アダプター(アース付)
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | A-15H |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 接地2P→2P+アースリード | 定格 | 15A・125V (1500W) |
| 重量 | 34g | ||
| OAタップなどの3Pプラグを2Pに変換できます。 | |||
| 差し込み口は抜け止め式。 | |||
| L形のためプラグが邪魔になりません。 | |||
| アース用コード150mm付き。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
775 円(税抜)/ 853 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/06 09:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1886ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940BA-14 AC125V/15A プラグ変換アダプター(アース付) |
| EA940BA-15 AC125V/15A プラグ変換アダプター(アース付) |
ウェブカタログ画像
拡大
