詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940BA-15

品名 : AC125V/15A プラグ変換アダプター(アース付)

仕様

メーカー 朝日電器(ELPA) 型番 #6892H
仕様 接地2P→引掛接地2P 定格 15A・125V (1500W)
重量 41g
接地2Pプラグを引掛接地2Pに変換する場合に使用するアダプターです。
追加説明
カタログ価格

1,790 (税抜)/ 1,969 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/08 21:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1886ページ
バリエーション一覧
EA940BA-14 AC125V/15A プラグ変換アダプター(アース付)
EA940BA-15 AC125V/15A プラグ変換アダプター(アース付)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top