品番 : EA940BA-10
品名 : AC125V/15A 変換プラグ(ノイズ非対応)
OAタップ等の接地2Pコネクターをアース付2Pに変換できます
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | T-H32 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 接地2P→2P | 特徴 | - |
| 定格 | 15A・125V(1500W) | アースコード | 150mm |
| ノイズカット | × | ||
| OAタップ等の接地2Pコネクターをアース付2Pに変換できます。 | |||
| ※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
615 円(税抜)/ 677 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 32 (2026/11/04 23:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1886ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940BA-10 AC125V/15A 変換プラグ(ノイズ非対応) |
| EA940BA-11 AC125V/15A 変換プラグ(ノイズ対応) |
