詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940BA-17

品名 : AC125V/15A 変換アダプター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ヤザワコーポレーション 型番 Y02FP100WH
仕様 接地2P→2P コンセント定格 15A・125V (1,500W)
アース用コード長 150mm サイズ 25(W)×30(D)×27(H)mm
重量 20g
OAタップなどの3ピンプラグを2ピンプラグに変換し、家庭用コンセントなどに接続するためのアダプターです。
追加説明
カタログ価格

495 円(税抜)/ 545 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/04 23:54現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1886ページ

代替品

EA940BA-10
  • 品番

    EA940BA-10

  • コメント

    他メーカー品

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top