詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940BA-41

品名 : AC125V/15A プラグ(防雨型/2P・接地2P兼用)

モデルチェンジ内容

26/10/21 ●アース線を結線済みの状態で梱包する仕様に変更。 (No.57, 58 1157)

仕様

メーカー 日動工業 型番 PP-01
定格容量 15A 125V アース あり
入力プラグ ポッキンプラグ 極数 2P・接地2P(兼用)
適用電線 VCT0.75~3.5m㎡×3心
2PNCT0.75~3.5m㎡×3心
適応電線径 φ9~φ13mm
容量 1500W 端子穴 4mm
サイズ φ39×60mm 重量 63g
防水規格 IPX3 使用環境温度 -20~50℃
材質 ゴムカバー:合成ゴム(EPDM)
刃ホルダー:PBT-315NF-GF15
付属品 巻きゴム×1
コードクリップ×1
クリップ付アース線×1
ネジ M3.5×6mm×4個
圧着端子2-4S×1(アース接続用)
屋内・屋外兼用型
2P・接地2Pどちらのコンセントでも使用可能な、防雨型ポッキンゴムプラグ
※電線側の圧着端子は付属しておりません。接続する電線の太さに合わせて用意してください。
RoHS対応品
※アース線を結線した状態で梱包する仕様に順次変更になります。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,080 円(税抜)/ 1,188 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/12 20:50現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1165ページ
モデルチェンジ品画像
  • 単位:㎜

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top