詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940BA-52

品名 : AC125V/15A 3P→2P変換アダプタ-(ノイズフィルタ付)

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 TAP-AD2N
定格 15A・125V(1500W) 仕様 3P→2P
サイズ 38×26×35.5(H)mm
3Pプラグを2Pプラグに変換。アースコード付き
ノイズフィルター付き
電源の線間ノイズ(ノーマルモード・対称波)及び電源線と大地(接地)間ノイズ(コモンモード非対称波)に対し、0.5~10MHzの周波数帯域で減衰量15dB以上のフィルター性能があります。
電気用品安全法(PSE)適合品
RoHS10適合品
追加説明
カタログ価格

1,190 円(税抜)/ 1,309 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/13 06:46現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1886ページ
バリエーション一覧
EA940BA-51 AC125V/15A 3P→2P変換アダプター(アース付)
EA940BA-52 AC125V/15A 3P→2P変換アダプタ-(ノイズフィルタ付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top