詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940BA-82

品名 : 125V/15A コンセントアダプター(2P/ヨコ型)

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 TAP-B55
コンセント 2P×1口 プラグ仕様 横
定格容量 15A・125V(1,500W) プラグ 2P・L型
サイズ 24×43×18mm 重量 38g
認証 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
コンセントの配線がスッキリまとまります。
電源タップにACアダプタを接続する際に、差込口を塞ぐことなく、スッキリ配線できます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

940 円(税抜)/ 1,034 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/05 16:35現在)

商品入数 2 販売単位 pk
カタログページ 1884ページ
バリエーション一覧
EA940BA-81 125V/15A コンセントアダプター(2P/タテ型)
EA940BA-82 125V/15A コンセントアダプター(2P/ヨコ型)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top