品番 : EA940BB-1
品名 : AC125V/15A プラグ(接地2P)
仕様
| メーカー | 明工社 | 型番 | ME2592 |
|---|---|---|---|
| 適用電線 | 仕上がり外径:φ7~φ10.8mm 公称断面積:0.75~2.0m㎡ |
定格容量 | 15A 125V |
| サイズ | φ38×51mm | プラグ | 接地2P |
| 端子ねじサイズ | M3.5 | ||
| グリップ付 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
335 円(税抜)/ 369 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/23 02:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1165ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940BB-1 AC125V/15A プラグ(接地2P) |
| EA940BB-2 AC250V/15A プラグ(接地2P) |
