品番 : EA940BC-2
品名 : AC125V/15A コネクター(接地2P)
仕様
| メーカー | 明工社 | 型番 | MH2650 |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 15A 125V | 適用電線 | 2CT、2RNCT:0.75~2.0m㎡(3心) 2PNCT:1.25m㎡・2.0m㎡(3心) VCT、S-VCT:2.0m㎡(3心) |
| サイズ | φ44×83mm | 端子ねじサイズ | M3.5 |
| 接地2P引掛ゴムコネクターボディ | |||
| 3M端子 | |||
| RoHS10物質対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,530 円(税抜)/ 1,683 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/16 15:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1164ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA940BP-1 : AC125V/15A 防水型プラグ(接地2P) |
| 関連商品 | EA940BP-2 : AC125V/15A 防水型コネクター(接地2P) |
