詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940BP-1

品名 : AC125V/15A 防水型プラグ(接地2P)

仕様

メーカー 明工社 型番 MH2589
定格容量 15A 125V 適用電線 2CT、2RNCT:0.75~2.0m㎡(3心)
2PNCT:1.25~2.0m㎡(3心)
VCT、S-VCT:2.0m㎡(3心)
サイズ φ38.5×82.5mm 端子ねじサイズ M3.5
接地2P引掛ゴムプラグ(防水兼用)
防雨性能:IPX3相当
※防雨性能は適合する『防水プラグ』と『防水コネクタボディ』を組合せ、適用電線を使用した場合のみ性能を発揮します。
EA940BC-2(型番:MH2650)に適合しますが、非防水性になります。
3M端子
RoHS10物質対応
追加説明
カタログ価格

1,150 円(税抜)/ 1,265 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 02:25現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1163ページ
バリエーション一覧
EA940BP-1 AC125V/15A 防水型プラグ(接地2P)
EA940BP-2 AC125V/15A 防水型コネクター(接地2P)
ウェブカタログ画像
  • A:φ38.5mm   B:64mm   C:φ10.5~13mm\nD:16mm   E:18.5mm

資料

図面
  1. PDF
仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top