詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940BH-12

品名 : AC250V/15A 防水型コネクター(接地3P)

仕様

メーカー 明工社 型番 MC2620
定格容量 15A 250V 適用電線 ・2CT、2RNCT:1.25m㎡×4心、2.0m㎡×4心
・2PNCT:2.0m㎡×4心
・VCT、S-VCT:2.0m㎡×4心
サイズ φ58×105mm
接地3P防水コネクターボディ
防雨性能:IPX3相当
※防雨性能は適合する『防水プラグ』と『防水コネクタボディ』を組合せ、適用電線を使用した場合のみ性能を発揮します
セーフティーワッシャー付
RoHS10物質対応品
追加説明
カタログ価格

1,150 (税抜)/ 1,265 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/07/31 02:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1164ページ
バリエーション一覧
EA940BH-11 AC250V/15A 防水型プラグ(接地3P)
EA940BH-12 AC250V/15A 防水型コネクター(接地3P)
ウェブカタログ画像
  • A:φ58mm   a:44mm   B:105mm\nC:φ12~14mm

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top