詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940BH-22

品名 : AC250V/30A 防水型コネクター(接地3P)

仕様

メーカー 明工社 型番 MC2623-N
定格容量 30A 250V 適用電線 ・2CT、2RNCT:5.5m㎡×4心、8.0m㎡×4心
・2PNCT:8.0m㎡×4心
・VCT、S-VCT:5.5m㎡×4心、8.0m㎡×4心
サイズ φ82×155mm
接地3P防水コネクターボディー
防雨性能:IPX3相当
※防雨性能は適合する『防水プラグ』と『防水コネクタボディ』を組合せ、適用電線を使用した場合のみ性能を発揮します
スプリングワッシャー付
RoHS10物質対応
追加説明
カタログ価格

3,260 (税抜)/ 3,586 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/07/31 02:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1164ページ
バリエーション一覧
EA940BH-21 AC250V/30A 防水型プラグ(接地3P)
EA940BH-22 AC250V/30A 防水型コネクター(接地3P)
ウェブカタログ画像
  • A:φ82mm   a:φ64mm   B:155mm\nC:φ16.5~19.5mm

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top