品番 : EA940BH-27
品名 : AC250V/30A 防水型コネクター(3P)
仕様
| メーカー | 明工社 | 型番 | MC2612-N |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 30A 250V | 適用電線 | ・2CT、2RNCT:3.5m㎡×3心、5.5m㎡×3心 ・2PNCT:5.5m㎡×3心 ・VCT、S-VCT:5.5m㎡×3心 |
| サイズ | φ82×155mm | ||
| 3P防水コネクターボディー | |||
| 防雨性能:IPX3相当 ※防雨性能は適合する『防水プラグ』と『防水コネクタボディ』を組合せ、適用電線を使用した場合のみ性能を発揮します |
|||
| スプリングワッシャー付 | |||
| RoHS10物質対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,980 円(税抜)/ 3,278 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/31 02:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1164ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940BH-26 AC250V/30A 防水型プラグ(3P) |
| EA940BH-27 AC250V/30A 防水型コネクター(3P) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA940BS-2C : [EA940BS-2,BH-27,BH-22]用 カバー |
