品番 : EA940BJ-6
品名 : AC250V/20A 防水型プラグ(接地3P)
仕様
| メーカー | 明工社 | 型番 | MH2598 |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 20A 250V | サイズ | φ56×106mm |
| 適用電線 | ・2CT、2RNCT:1.25m㎡×4心、2.0m㎡×4心 ・2PNCT:2.0m㎡×4心、3.5m㎡×4心 ・VCT、S-VCT:3.5m㎡×4心 |
端子ねじサイズ | M4 |
| 接地3P引掛ゴムプラグ(B形) | |||
| 防雨性能:IPX3相当 ※防雨性能は適合する『防水プラグ』と『防水コネクタボディ』を組合せ、適用電線を使用した場合のみ性能を発揮します。 |
|||
| 3M端子 | |||
| はさみ込み接続用の電線挿入孔、及び、ストリップゲージは付いておりません。 | |||
| RoHS10物質対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,920 円(税抜)/ 2,112 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/08/20 22:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1164ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940BJ-6 AC250V/20A 防水型プラグ(接地3P) |
| EA940BC-12 AC250V/20A コネクター(接地3P) |
| EA940BJ-7 AC250V/20A 引掛ゴムコネクター(接地3P) |
