品番 : EA940BN-11
品名 : AC125V/15A 防水プラグ(接地2P)
仕様
| メーカー | 明工社 | 型番 | ME2543 |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 15A 125V | 適用電線 | 2CT、2RNCT:0.75m㎡(3心) 2PNCT:1.25m㎡・2.0m㎡(3心) VCT、S-VCT:1.25m㎡・2.0m㎡(3心) |
| サイズ | φ39×80mm | ||
| 接地2P防水プラグ | |||
| 防雨性能:IPX3相当 ※防雨性能は適合する『防水プラグ』と『防水コネクタボディ』を組合せ、適用電線を使用した場合のみ性能を発揮します |
|||
| セーフティーワッシャー付 | |||
| RoHS10物質対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
875 円(税抜)/ 963 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/07/07 01:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1163ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940BN-11 AC125V/15A 防水プラグ(接地2P) |
| EA940BN-12 AC125V/15A 防水コネクター(接地2P) |
