品番 : EA940BR-12
品名 : AC250V/20A 防水型コネクター(2P)
仕様
| メーカー | 明工社 | 型番 | MC2609 |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 20A・250V | 適用電線 | 2CT、2RNCT:2.0・3.5m㎡(2心) 2PNCT:3.5m㎡(2心) VCT、S-VCT:3.5m㎡(2心) |
| サイズ | φ66×120mm | ||
| 2P防水コネクターボディ | |||
| 防雨性能:IPX3相当 ※防雨性能は適合する『防水プラグ』と『防水コネクタボディ』を組合せ、適用電線を使用した場合のみ性能を発揮します |
|||
| セーフティワッシャー付 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,150 円(税抜)/ 1,265 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/09/16 16:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1163ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940BR-11 AC250V/20A 防水型プラグ(2P) |
| EA940BR-12 AC250V/20A 防水型コネクター(2P) |
