品番 : EA940BT-16
品名 : AC250V/20A 防水型プラグ(接地2P)
仕様
| メーカー | 明工社 | 型番 | MH7038 |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 20A 250V | 適用電線 | 2CT、2RNCT:2.0m㎡・3.5m㎡(3心) 2PNCT、VCT、S-VCT:3.5m㎡(3心) |
| サイズ | φ45.5×100mm | 端子ねじサイズ | M4 |
| 接地2P引掛ゴムプラグ(防水兼用) | |||
| 防雨性能:IPX3相当 ※防雨性能は適合する『防水プラグ』と『防水コネクタボディ』を組合せ、適用電線を使用した場合のみ性能を発揮します。 |
|||
| 3M端子 | |||
| RoHS10物質対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,840 円(税抜)/ 2,024 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 02:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1163ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940BT-16 AC250V/20A 防水型プラグ(接地2P) |
| EA940BT-17 AC250V/20A 防水型コネクター(接地2P) |
