品番 : EA940BW-0
品名 : AC125V/15A 引掛プラグ(接地2P)
仕様
| メーカー | 明工社 | 型番 | MH2572 |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 15A 125V | 適用電線 | 0.75~2m㎡ |
| 端子ねじサイズ | M3.5 | サイズ | φ38×52.5mm |
| 接地2P 引掛プラグ | |||
| RoHS10物質対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
440 円(税抜)/ 484 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/23 02:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1161ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940CL-13 125V/15A 埋込コンセント(接地2P) |
| EA940BW-0 AC125V/15A 引掛プラグ(接地2P) |
