品番 : EA940BW-2
品名 : AC250V/15A ゴムプラグ(接地2P)
仕様
| メーカー | 明工社 | 型番 | ME2547-N |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 15A 250V | 適用電線 | 1CT、2CT、2RNCT:0.75~2.0m㎡(3心) 2PNCT:1.25m㎡・2.0m㎡(3心) VCT、S-VCT:1.25m㎡・2.0m㎡(3心) CTF、RNCTF:2.0m㎡(3心) |
| 端子ねじサイズ | M3.5 | サイズ | φ38×66mm |
| 接地2P ゴムプラグ | |||
| セーフティワッシャー付 | |||
| RoHS10物質対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
580 円(税抜)/ 638 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/09/16 15:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1165ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940BW-1 AC125V/15A プラグ(接地2P) |
| EA940BW-2 AC250V/15A ゴムプラグ(接地2P) |
