品番 : EA940BZ-136A
品名 : 250V/60A 防水型引掛けコネクター(接地3P)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WA5469 |
|---|---|---|---|
| 極数 | 接地3P(引掛) | 定格容量 | 60A 250V |
| 適合電線 | ・600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル(VCT) ・600Vゴムキャブタイヤケーブル(1CT、2CT、2PNCT) 8m㎡、14m㎡ |
サイズ | φ70.4×171.5mm |
| 防水性能 | JIS C 0920 防雨形 | ||
| 電気用品安全法(特定電気用品)適合 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,300 円(税抜)/ 19,030 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940BZ-146A 250V/60A 防水型引掛けプラグ(接地3P) |
| EA940BZ-136A 250V/60A 防水型引掛けコネクター(接地3P) |
