品番 : EA940C-103
品名 : φ70x25mm セードホルダー
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WW9004 |
|---|---|---|---|
| サイズ | φ70×25(T)mm | 差込穴径 | φ34mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
290 円(税抜)/ 319 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/31 15:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1166ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA940C-101 : 250V/ 6A 電球用ソケット(E26口金) |
| 関連商品 | EA940C-102 : 250V/ 3A 電球用ソケット(E26口金) |
