品番 : EA940C-102
品名 : 250V/ 3A 電球用ソケット(E26口金)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WW3202 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | プルレセプタクルB(黒) | 定格容量 | 3A 250V |
| 適用電線 | 600Vビニル絶縁電線(IV) 600Vビニル絶縁ビニルシ-スケ-ブル(VVF) 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 600Vポリエチレンケーブル 単線:φ1.6mm、φ2.0mm より線:2m㎡ |
適合電球 | 白熱灯、電球形蛍光灯、LED電球 |
| 受金 | E26 | サイズ | φ55×55.5mm |
| 重量 | 70g | ||
| レセプタクル・ソケット | |||
| ひも付(1m) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,640 円(税抜)/ 1,804 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/23 02:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1167ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940C-101 250V/ 6A 電球用ソケット(E26口金) |
| EA940C-102 250V/ 3A 電球用ソケット(E26口金) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA940C-103 : φ70x25mm セードホルダー |
