品番 : EA940C-11
品名 : AC125V/15A スモールコネクター
仕様
| メーカー | 明工社 | 型番 | MC2622W1 |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 15A 125V | 適用電線 | ビニル平行コード(VFF) 0.75~2.0m㎡(2心) 700Wまで0.75m㎡ 1200Wまで1.25m㎡ 1500Wまで2m㎡ |
| 端子ねじサイズ | M3.5 | サイズ | 28×16.5×50(H)mm |
| 色 | 乳白色 | ||
| スモールコネクター | |||
| 平形コード用(VFF用) | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
235 円(税抜)/ 259 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 65 (2026/10/08 01:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1165ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940C-1A AC125V/15A スモールプラグ |
| EA940C-11 AC125V/15A スモールコネクター |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA940C-3 : AC125V/15A 平型スイングプラグ |
