品番 : EA940C-2W
品名 : AC125V/15A 平型プラグ(白)
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | A-22H |
|---|---|---|---|
| 極数 | 2P | 定格 | 15A 125V |
| 適合電線(許容電力) | VFF0.75m㎡(700W) VFF1.25m㎡(1200W) VFF2.0m㎡(1500W) |
色 | 白 |
| 平形コード用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
190 円(税抜)/ 209 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/10/07 23:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1165ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA940C-2W AC125V/15A 平型プラグ(白) |
| EA940C-2B AC125V/15A 平型プラグ(黒) |
| EA940C-10B AC125V/15A ビームプラグ(黒) |
| EA940C-10W AC125V/15A ビームプラグ(白) |
