詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940C-41

品名 : BA-15D 電球用ソケット(耐震型)

仕様

用途 主に船、電車車両、クレーン車などに使用する電球用ソケット 定格容量 1A・125V
口金 BA-15D サイズ 42×24×28(H)mm
取付ピッチ 29.5mm
耐震用電灯(クレーン車、船舶、電車車両の電灯など)に
樹脂製で軽くて丈夫です。
追加説明
カタログ価格

2,690 (税抜)/ 2,959 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 27

(2026/09/16 15:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1167ページ
バリエーション一覧
EA940C-41 BA-15D 電球用ソケット(耐震型)
EA940C-43 E 26口金 電球用ソケット
EA940C-44 E 26口金 電球用ソケット
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top